Fresas de desbastar MDI MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Número de artículo: 205711 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 32 mm
Voladizo L1 incl. cuello 44 mm
⌀ de cuello D1 15,5 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,5 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 0,045 mm
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0,05 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205711 16
EAN / GTIN 4045197541949
Número del fabricante 205711 16

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
90
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado.
Rendimiento de arranque de viruta muy elevado.
Con perfil de labio de desbastar semi y espiral de 45° para superaleaciones.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Nota:

fz para ap máx. = 0,5×D.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de desbastar MDI MTC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 16mm

Fresas de desbastar MDI MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

a petición
En stock
62 piezas en stock
216,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
131 piezas en stock
80,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total L 93 mm 92 mm
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
⌀ de corte DC 16 mm 16 mm
Material de corte MDI MDI
Tolerancia ⌀ nominal d11 h10
⌀ de mango Ds 16 mm 16 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra