{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,065 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,09 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201280 16 | |
EAN / GTIN | 4045197112538 | |
Número del fabricante | 201280 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas de MDI DIN 6535 HB, Sin revestimiento, ⌀ DC: 16mm
a petición
En stock
131 piezas en stock
80,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
216,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 92 mm | 93 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | d11 |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |