{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 26 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,5 mm | |
Longitud total L | 64 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205711 8 | |
EAN / GTIN | 4045197541918 | |
Número del fabricante | 205711 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbastar MDI MTC 8 mm
a petición
En stock
74 piezas en stock
99,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
803 piezas en stock
52,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
98,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
175 piezas en stock
98,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 64 | 63 | 64 | 63 |
Longitud de filo Lc | 16 | 16 | 16 | 16 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | d11 | d11 | d11 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |