{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 50 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 65 mm | |
⌀ de cuello D1 | 24 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Número del fabricante | 205711 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbastar MDI MTC 25 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
442,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
252,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
546,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
384,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de fresado | HR | HR | HR | HR |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ de corte DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ángulo de hélice | 45 | 30 | 45 | 45 |
Número de dientes Z | 5 | 5 | 5 | 6 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |