{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,6 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205706 5 | |
EAN / GTIN | 4062406262440 | |
Número del fabricante | 205706 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel fresas de desbastar MDI HPC 5 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
35,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
309 piezas en stock
41,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
716 piezas en stock
24,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
36,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
38,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ de corte DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Longitud de filo Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |