{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 31 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 42 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,32 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,2 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,22 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205256 16 | |
EAN / GTIN | 4062406276997 | |
Número del fabricante | 205256 16 |