Fresa de desbastar GARANT Master Alu SlotMachine de MDI con refrigeración interior HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Número de artículo: 205256 14
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: WR
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ de corte DC 14 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado WR
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
⌀ de cuello D1 13 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Redondeo de esquinas rv 0,32 mm
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,18 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,2 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205256 14
EAN / GTIN 4062406276980
Número del fabricante 205256 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
450
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado.
Rectificado especial para el mecanizado de metales no férricos.
Evacuación de la viruta mejorada por refrigeración interior central. Adecuada también para taladrar, gracias a la geometría patentada.

Ventaja:

Forma de la ranura optimizada, destalonado excéntrico, cajas de virutas grandes.
Hasta 2 × D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.
Posibilidad de rampas de hasta 45°.
Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una geometría de inmersión especial.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra