Fresa de desbastar GARANT Master Alu SlotMachine de MDI con refrigeración interior HPC 4 mm

Número de artículo: 205256 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: WR
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Alu
    ⌀ de corte DC 4 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Perfil de fresado WR
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 35 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 8 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Redondeo de esquinas rv 0,1 mm
    Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,04 mm
    Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,06 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 205256 4
    EAN / GTIN 4062406276928
    Número del fabricante 205256 4

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    450
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    400
    Aluminio > 10 % Si
    N
    380
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    húmedo máximo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para el desbastado.
    Rectificado especial para el mecanizado de metales no férricos.
    Evacuación de la viruta mejorada por refrigeración interior central. Adecuada también para taladrar, gracias a la geometría patentada.

    Ventaja:

    Forma de la ranura optimizada, destalonado excéntrico, cajas de virutas grandes.
    Hasta 2 × D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.
    Posibilidad de rampas de hasta 45°.
    Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una geometría de inmersión especial.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Alu" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra