Fresas de acabar de MDI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Número de artículo: 203624 16
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Schneidstoff: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ de corte DC 16 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,03
Número de dientes Z 6
Spiralwinkel 45 grados
Zustellrichtung horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en el contorneado
Schaft DIN 6535 HA con h6
Innenkühlung no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 64 mm
Longitud total L 123 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,16 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,089 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 203624 16
EAN / GTIN 4062406252144
Número del fabricante 203624 16
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para operaciones de acabado. Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima. Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado. Modelo muy estable gracias al alma reforzada.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra