{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D en el contorneado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,08 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203624 8 | |
EAN / GTIN | 4062406252113 | |
Número del fabricante | 203624 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de acabar de MDI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
a petición
En stock
62 piezas en stock
50,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
81,85 €
57,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
41,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | sin |
Longitud total L | 74 mm | 74 mm | 90 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,063 mm | 0,043 mm | 0,063 mm |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,1 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |