{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 60 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,018 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203382 10 | |
EAN / GTIN | 4045197597625 | |
Número del fabricante | 203382 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas MDI GARANT Diabolo HPC 10 mm
a petición
En stock
153 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
236 piezas en stock
182,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
132 piezas en stock
112,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
52,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
48,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | 0 / −0,02 | e8 | h10 | 0 / -0,02 |
Tipo | H | H | H | H | H |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |