{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 40 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,8 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,014 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203382 6 | |
EAN / GTIN | 4045197597601 | |
Número del fabricante | 203382 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas MDI GARANT Diabolo HPC 6 mm
a petición
En stock
226 piezas en stock
66,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
302 piezas en stock
56,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
28,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rojo | rojo | rojo |
Longitud de filo Lc | 16 | 18 | 18 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | h10 |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 6 |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |