{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,02 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203282 8 | |
EAN / GTIN | 4045197597496 | |
Número del fabricante | 203282 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas MDI GARANT Diabolo HPC 8 mm
a petición
En stock
350 piezas en stock
66,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
127,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
117 piezas en stock
29,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
80,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
27,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | 0,05 × D en canteado | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear |
Longitud total L | 70 | 64 | 68 | 100 | 68 |
Norm | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo | H | H | H | H | H |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ de mango Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |