Fresas MDI, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Número de artículo: 203248 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,02
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 24 mm
Longitud total L 68 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,08 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC 0,03 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203248 8
EAN / GTIN 4062406253813
Número del fabricante 203248 8

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
95
Acero < 1400 N/mm²
P
85
Acero < 50 HRC
H
75
Acero < 55 HRC
H
65
Acero < 60 HRC
H
50
Acero < 65 HRC
H
30
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y geometría para fresado duro, sin paso de la espiral dinámico.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal Dc 0 / -0,02 mm.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.
(Corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Nota:

Producto sucesor para n.° 203320.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas MDI, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 8mm

Fresas MDI, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

a petición
En stock
76 piezas en stock
27,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
335 piezas en stock
66,06 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
29,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 90 grados 90 grados 90 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear 0,05×D al contornear 0,05×D al contornear
Longitud total L 68 mm 70 mm 68 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,02 e8 h10
Número de dientes Z 6 6 6
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado Horizontal e inclinado Horizontal e inclinado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra