Fresas MDI, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

Número de artículo: 203248 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 14 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,02
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 42 mm
Longitud total L 99 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,14 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC 0,045 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203248 14
EAN / GTIN 4062406253844
Número del fabricante 203248 14

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
95
Acero < 1400 N/mm²
P
85
Acero < 50 HRC
H
75
Acero < 55 HRC
H
65
Acero < 60 HRC
H
50
Acero < 65 HRC
H
30
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y geometría para fresado duro, sin paso de la espiral dinámico.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal Dc 0 / -0,02 mm.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.
(Corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Nota:

Producto sucesor para n.° 203320.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas MDI, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 14mm

Fresas MDI, TiAlN, ⌀ DC: 14mm

a petición
En stock
36 piezas en stock
95,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
172,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock
84,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
215,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
105,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
77,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
⌀ de corte DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Ángulo de hélice 45 grados 50 grados 50 grados 50 grados 50 grados 45 grados
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,02 e8 h10 e8 h10 0 / -0,02
Tipo H H H H H H
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra