{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 60 mm | |
Longitud total L | 126 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC | 0,055 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203248 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253868 | |
Número del fabricante | 203248 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas MDI, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
165,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
429,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
176,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ de corte DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud de filo Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 grados | 50 grados | 50 grados |
Tipo | H | H | H |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |