Fresas MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm

Número de artículo: 203320 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 8

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 8
Ángulo de hélice 50 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 60 mm
Longitud total L 126 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC 0,055 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203320 20
EAN / GTIN 4045197119216
Número del fabricante 203320 20

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
95
Acero < 1400 N/mm²
P
85
Acero < 50 HRC
H
75
Acero < 55 HRC
H
65
Acero < 60 HRC
H
50
Acero < 65 HRC
H
30
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y geometría para fresado duro, sin paso de la espiral dinámico.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.
(Corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas MDI, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 20mm

Fresas MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm

a petición
En stock
41 piezas en stock
176,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
429,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock
165,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN TiAlN TiAlN
⌀ de corte DC 20 mm 20 mm 20 mm
Longitud de filo Lc 60 mm 60 mm 60 mm
Material de corte MDI MDI MDI
Ángulo de hélice 50 grados 50 grados 45 grados
Tipo H H H
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado Horizontal e inclinado Horizontal e inclinado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra