{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 8 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 54 mm | |
Longitud total L | 114 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC | 0,05 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203320 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119209 | |
Número del fabricante | 203320 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 18mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
149,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
262,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
123,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
335,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear | 0,05×D al contornear |
Longitud total L | 114 mm | 92 mm | 92 mm | 114 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 50 grados | 50 grados | 50 grados | 50 grados |
Número de dientes Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |