{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Titan | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,06×D | |
Mango | DIN 1835 B con h5 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 18 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,8 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,1 mm | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en titanio > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203123 6 | |
EAN / GTIN | 4062406120146 | |
Número del fabricante | 203123 6 |