{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,03×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 81 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Número de rompevirutas | 3 | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,03 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203094 8 | |
EAN / GTIN | 4045197954008 | |
Número del fabricante | 203094 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 8 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
106,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
72,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no |
Longitud de filo Lc | 40 | 40 |
Características ángulo espiral | desigual | desigual |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | e8 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,16 | 0,12 |
División de los cortes | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |