{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 40 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 48 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 90 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en acero < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203087 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569440 | |
Número del fabricante | 203087 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
72,14 €
57,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
106,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D | 0,03×D |
anillo de color | verde | verde |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tipo | N | N |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,12 mm | 0,16 mm |