Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Número de artículo: 203094 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,03×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 50 mm
Longitud total L 96 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Número de rompevirutas 3
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC 0,037 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203094 10
EAN / GTIN 4045197954015
Número del fabricante 203094 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
350
Acero < 750 N/mm²
P
310
Acero < 900 N/mm²
P
270
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos.
Divisor de virutas desplazado para una trituración de virutas controlada.

Nota:

ae máx. = 0,03×D para el mecanizado TPC.
hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204016, 204018 y 204019.
Producto sucesor para n.° 203091.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 10mm

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

a petición
En stock
33 piezas en stock
136,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock
93,30 €
74,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN TiSiN
Ángulo del chaflán angular 45 grados 45 grados
anillo de color verde verde
Longitud total L 96 mm 104 mm
Refrigeración interior no no
Tipo N N
Número de dientes Z 5 4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra