• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC 12 mm

Número de artículo: 203094 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,03×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 60 mm
Longitud total L 112 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Número de rompevirutas 3
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,24 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC 0,044 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203094 12
EAN / GTIN 4045197954022

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
350
Acero < 750 N/mm²
P
310
Acero < 900 N/mm²
P
270
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos.
Divisor de virutas desplazado para una trituración de virutas controlada.

Nota:

ae máx. = 0,03×D para el mecanizado TPC.
hmax: los valores que se indican en la tabla representan valores máximos. Para las operaciones de acabado recomendamos el n.° de art. 204016, 204018 y 204019.
Producto sucesor para n.° 203091.