HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 6 mm

Número de artículo: 203054 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5.123 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203054 6
EAN / GTIN 4045197713001
Número del fabricante 203054 6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Puntas 1×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Medidas constructivas según norma de fábrica.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 6 mm

HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 6 mm

a petición
En stock
5.123 piezas en stock
20,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
504 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
314 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
590 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 45 grados 45 grados 45 grados 45 grados
Refrigeración interior no no no no
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Longitud de filo Lc 13 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Tipo N N N N
Número de dientes Z 4 3 3 3
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra