Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 16mm

Número de artículo: 203021 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
303 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 48 mm
Voladizo L1 incl. cuello 58 mm
⌀ de cuello D1 15,5 mm
Longitud total L 108 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203021 16
EAN / GTIN 4045197773203
Número del fabricante 203021 16

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para conseguir una vida útil excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables. Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100 N/mm2.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 16mm

Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 16mm

a petición
En stock
303 piezas en stock
146,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
191,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
213,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
133,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento AlCrN TiAlN TiAlN TiSiN
Longitud total L 108 mm 108 mm 108 mm 110 mm
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Material de corte MDI MDI MDI MDI
Tipo N N N N
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm 0,35 mm 0,35 mm 0,3 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra