Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 16 mm

Número de artículo: 203011 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Inox
    ⌀ de corte DC 16 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h10
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 40 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas TPC; HPC
    Longitud de filo Lc 48 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 56 mm
    ⌀ de cuello D1 15,5 mm
    Longitud total L 108 mm
    ⌀ de mango Ds 16 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,35 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
    Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
    anillo de color azul
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 203011 16
    EAN / GTIN 4045197851895
    Número del fabricante 203011 16

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    240
    Acero < 750 N/mm²
    P
    220
    Acero < 900 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    115
    Acero < 50 HRC
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para desbastado y acabado.
    Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables. Elevada resistencia a la oxidación y resistencia térmica.
    Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy apropiado para TOOLOX®.

    Ventaja:

    Funcionamiento especialmente de pocas vibraciones.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Inox" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra