{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC; HPC | |
Longitud de filo Lc | 30 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 40 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,5 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203011 10 | |
EAN / GTIN | 4045197851871 | |
Número del fabricante | 203011 10 |