{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 56 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,5 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,35 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203006 16 | |
EAN / GTIN | 4045197851826 | |
Número del fabricante | 203006 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC 16 mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
191,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
814 piezas en stock
110,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
562 piezas en stock
92,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
162 piezas en stock
118,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
294 piezas en stock
202,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
246 piezas en stock
202,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longitud total L | 108 | 108 | 92 | 108 | 150 | 92 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |