Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 8mm

Número de artículo: 203021 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
162 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 24 mm
Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
⌀ de cuello D1 7,7 mm
Longitud total L 68 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203021 8
EAN / GTIN 4045197773173
Número del fabricante 203021 8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para conseguir una vida útil excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables. Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100 N/mm2.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 8mm

Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 8mm

a petición
En stock
162 piezas en stock
46,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
54,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock
59,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
849 piezas en stock
110,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
270 piezas en stock
43,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Voladizo L1 incl. cuello 30 mm 32 mm 32 mm 30 mm 30 mm
anillo de color azul azul azul azul azul
⌀ de cuello D1 7,7 mm 7,5 mm 7,5 mm 7,4 mm 7,7 mm
Longitud total L 68 mm 68 mm 68 mm 68 mm 70 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal f8 h10 h10 d11 e8
Serie Pro Inox Master Inox Master Inox Master Inox Pro Inox

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra