{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 24 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202996 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569167 | |
Número del fabricante | 202996 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
a petición
En stock
270 piezas en stock
43,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
162 piezas en stock
46,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
54,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
59,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
849 piezas en stock
110,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 32 mm | 30 mm |
anillo de color | azul | azul | azul | azul | azul |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,4 mm |
Longitud total L | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | f8 | h10 | h10 | d11 |
Serie | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Master Inox |