{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 46 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,6 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202996 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569181 | |
Número del fabricante | 202996 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm
a petición
En stock
393 piezas en stock
77,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
591 piezas en stock
86,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
104,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
114,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiSiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo | N | N | N | N |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |