Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Número de artículo: 202545 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
559 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 25 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,04 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,065 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202545 10
EAN / GTIN 4045197117359
Número del fabricante 202545 10

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Aristas de corte super afiladas
Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Destalonado excéntrico.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 10mm

Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

a petición
En stock
559 piezas en stock
45,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock
57,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
93,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock
91,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
421 piezas en stock
45,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
247 piezas en stock
25,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock
90,17 €
67,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock
52,19 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Longitud de filo Lc 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 22 mm 22 mm 25 mm 25 mm
Ángulo de hélice 45 grados 38 grados 45 grados 45 grados 45 grados 45 grados 38 grados 38 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra