Fresa de semiacabado MDI MTC 10 mm

Número de artículo: 205081 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: WF
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado WF
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 25 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,04 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,05 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205081 10
EAN / GTIN 4045197766984
Número del fabricante 205081 10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
330
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
230
CuZn
N
260
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Aristas de corte estables y afiladas. Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.