Fresas de MDI 3 mm

Número de artículo: 202545 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
214 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norm: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norm DIN 6527
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 10 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,008 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,01 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202545 3
EAN / GTIN 4045197117304
Número del fabricante 202545 3

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Aristas de corte super afiladas
Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Destalonado excéntrico.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI  3 mm

Fresas de MDI 3 mm

a petición
En stock
214 piezas en stock
26,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock
32,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
46,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
480 piezas en stock
47,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
38,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,25×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,25×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,25×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
⌀ de corte DC 3 3 3 3 3
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI
Tolerancia ⌀ nominal e8 h6 e8 h6 h6
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,008 0,008 0,008 0,04 0,04
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra