{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,8 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202480 10 | |
EAN / GTIN | 4045197117137 | |
Número del fabricante | 202480 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI DIN 6535 HA, Sin revestimiento, ⌀ DC: 10mm
a petición
En stock
138 piezas en stock
57,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
93,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
487 piezas en stock
45,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
91,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
90,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
124 piezas en stock
52,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longitud de filo Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,09 mm | 0,09 mm |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |