Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC 12 mm

Número de artículo: 202512 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norm: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norm DIN 6527
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 28 mm
Voladizo L1 incl. cuello 33 mm
⌀ de cuello D1 11 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,1 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,15 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202512 12
EAN / GTIN 4062406238919
Número del fabricante 202512 12

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
550
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
450
PMMA Fibra acrílica
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Aristas de corte super afiladas.
Medidas constructivas similares a DIN6527.
Para desbastar y acabar. Hasta 2×D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.
Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

Nota:

Producto sucesor para n.° 202515.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC 12 mm

Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC 12 mm

a petición
En stock
169 piezas en stock
120,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock
82,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
124,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
245 piezas en stock
64,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock
72,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 90 90 90 90 90
Refrigeración interior no no no no no
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI
Ángulo de hélice 38 38 45 45 38
Número de dientes Z 4 4 4 4 4
⌀ de mango Ds 12 12 12 12 12
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

De la misma serie "Master Alu" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra