{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 41 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,14 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,18 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202512 16 | |
EAN / GTIN | 4062406238933 | |
Número del fabricante | 202512 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ DC: 16mm
a petición
En stock
86 piezas en stock
202,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
149,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
208,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
190 piezas en stock
96,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
163,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Longitud total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,18 mm | 0,09 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,18 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |