{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,09 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202515 12 | |
EAN / GTIN | 4045197588555 | |
Número del fabricante | 202515 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 12 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
124,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
82,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
207 piezas en stock
64,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
126,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
154 piezas en stock
120,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
72,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | DLC | Sin revestimiento | TiAlN | DLC | DLC | Sin revestimiento |
Longitud total L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |