Fresas de MDI 2 mm

Número de artículo: 202515 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
289 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 2 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 6 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Ángulo del chaflán angular 90 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,008 mm
    Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,01 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202515 2
    EAN / GTIN 4045197588487
    Número del fabricante 202515 2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    480
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    440
    Aluminio > 10 % Si
    N
    400
    PMMA Fibra acrílica
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Panal de abeja Sándwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Aristas de corte super afiladas
    Medidas constructivas similares a DIN 6527.
    Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra