Fresas MDI GARANT Diabolo HPC 5 mm

Número de artículo: 201639 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
209 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 4,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,06 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 65 HRC 0,01 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,014 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201639 5
EAN / GTIN 4045197596994
Número del fabricante 201639 5

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
120
Acero < 50 HRC
H
110
Acero < 55 HRC
H
80
Acero < 60 HRC
H
60
Acero < 65 HRC
H
50
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro especial para mecanizado duro.
Nueva generación de fresas de alto rendimiento en el intervalo de mecanizado HPC.
A partir del tamaño 2 con mango escalonado (medidas L1 y ⌀ D1).

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra