Fresas MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Número de artículo: 201639 10
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • 0,01 € /piezas
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 22 mm
Voladizo L1 incl. cuello 32 mm
⌀ de cuello D1 9,8 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 65 HRC 0,02 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,024 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201639 10
Copiar
EAN / GTIN 4045197597328
Copiar
Número del fabricante 201639 10
Copiar
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
120
Acero < 50 HRC
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
110
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
80
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
60
Acero < 65 HRC
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
50
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 
Aire
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro especial para mecanizado duro.
Nueva generación de fresas de alto rendimiento en el intervalo de mecanizado HPC.
A partir del tamaño 2 con mango escalonado (medidas L1 y ⌀ D1).

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra