{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,13 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 65 HRC | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC | 0,024 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201639 12 | |
EAN / GTIN | 4045197597335 | |
Número del fabricante | 201639 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
113,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
38,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | h10 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,13 mm | 0,1 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |