{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201310 8 | |
EAN / GTIN | 4045197863522 | |
Número del fabricante | 201310 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 8mm
a petición
En stock
332 piezas en stock
16,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
352 piezas en stock
25,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de filo Lc | 19 mm | 19 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |