{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201310 18 | |
EAN / GTIN | 4045197863584 | |
Número del fabricante | 201310 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 18 mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
81,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
122,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del mango | HB | HB |
⌀ de corte DC | 18 | 18 |
Material de corte | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 | 30 |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,15 |
Número de dientes Z | 2 | 2 |
⌀ de mango Ds | 18 | 18 |