{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 7 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201310 2 | |
EAN / GTIN | 4045197861818 | |
Número del fabricante | 201310 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 2mm
a petición
En stock
358 piezas en stock
12,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
441 piezas en stock
18,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados |
⌀ de corte DC | 2 mm | 2 mm |
Longitud de filo Lc | 7 mm | 7 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,011 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm |
⌀ de mango Ds | 3 mm | 3 mm |