{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201310 12 | |
EAN / GTIN | 4045197863553 | |
Número del fabricante | 201310 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 12mm
a petición
En stock
184 piezas en stock
33,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
226 piezas en stock
50,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 83 mm | 83 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Forma del mango | HB | HB |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | 0,3 mm |