{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Radio r | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Tolerancia de taladrado | H11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ pequeño D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 16 mm | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Fresas de punta esférica | hacia delante | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo |
Número de artículo | 194220 5 | |
EAN / GTIN | 4045197109965 | |
Número del fabricante | 194220 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de cuarto de círculo, Sin revestimiento, Radio r H11 DC: 5mm
a petición
En stock
249 piezas en stock
57,52 €
43,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
187,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
182,07 €
138,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
145,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
⌀ pequeño D3 | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Radio r | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 6 | 4 |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Fresas de punta esférica | hacia delante | hacia delante | hacia delante | hacia delante |