{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Radio r | 1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
Tolerancia de taladrado | H11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ pequeño D3 | 6 mm | |
⌀ grande D2 | 8 mm | |
Longitud de filo Lc | 1 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Fresas de punta esférica | hacia delante | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo |
Número de artículo | 194220 1 | |
EAN / GTIN | 4045197109903 | |
Número del fabricante | 194220 1 |