Fresas de cuarto de círculo 6 mm

Número de artículo: 194220 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r H11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Tolerancia de taladrado: H11
  • Número de dientes Z: 4
  • Dirección de aproximación: horizontal
  • Mango: DIN 1835 B con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio r 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Tolerancia de taladrado H11
Número de dientes Z 4
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
⌀ pequeño D3 8 mm
⌀ grande D2 20 mm
Longitud de filo Lc 6 mm
Longitud total L 67 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Fresas de punta esférica hacia delante
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,01 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de cuarto de círculo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 194220 6
EAN / GTIN 4045197109972
Número del fabricante 194220 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
138
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con dentado recto. Superficie con tratamiento especial.

Aplicación:

Para redondear y desbarbar cantos y contornos.