{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Radio r | 5 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia contorno radio | ± 0,01 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ pequeño D3 | 10 mm | |
⌀ grande D2 | 20 mm | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Fresas de punta esférica | hacia delante | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo |
Número de artículo | 208022 5 | |
EAN / GTIN | 4062406785949 | |
Número del fabricante | 208022 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de cuarto de círculo de MDI 5 mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
145,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
239 piezas en stock
57,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
187,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
182,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
⌀ grande D2 | 20 | 16 | 20 | 20 |
⌀ pequeño D3 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Radio r | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
Tipo de producto | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo | Fresa de cuarto de círculo |